Motion
ZP3E-TF32UMNJB10

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF32UMNJB10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI07526973
N° MFRZP3E-TF32UMNJB10
Prix99.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF32UMNJB10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI07526973
N° MFRZP3E-TF32UMNJB10
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
Prix99.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    204 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    204 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-TF32UMNJB10
  • Entrée d’aspiration verticale avec tampon à joint à rotule
  • Tampon rotatif avec bague et trois options de course (mm) : 10, 30, 50
  • Filetages de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon