Motion
L0402-625
Huile pour machine - 100 Qualité ISO
N° D’ARTICLE MI07527437
N° MFRL0402-625
Prix128.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour machine - 100 Qualité ISO
N° D’ARTICLE MI07527437
N° MFRL0402-625
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
Prix128.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme HD
  • Viscosité
    100
  • Température de travail
    -40 °F / 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
P0402-625 KIT DE RECHARGE STAR LC 250CC