Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Rayon du filet3.00 mm
- Extérieur Diamètre180 mm
- Global Largeur56 mm
- Cote de précisionISO 15-2008
- Poids12.68 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement en chrome à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageCage en laiton
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC3
- Type de trou de lubrification3 Trous d’huile et rainure de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410006393
- Température de fonctionnement maximale302 °F
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Série231
- CUP_NON637410006393