Motion
CDQ2B25-40DCZ-M9BWSBPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B25-40DCZ-M9BWSBPC

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07529044
N° MFRCDQ2B25-40DCZ-M9BWSBPC
Prix169.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B25-40DCZ-M9BWSBPC

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI07529044
N° MFRCDQ2B25-40DCZ-M9BWSBPC
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
Prix169.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    40 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9N - Solid State, usage général, NPN 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B25-40DCZ-M9BWSBPC
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté