Motion
PSE540A-R06-C2

SMC CORP OF AMERICA
PSE540A-R06-C2

PSE540A-R06-C2
N° D’ARTICLE MI07529300
N° MFRPSE540A-R06-C2
Prix77.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PSE540A-R06-C2

PSE540A-R06-C2
N° D’ARTICLE MI07529300
N° MFRPSE540A-R06-C2
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
Prix77.57 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE540A-R06-C2
  • Le plus petit capteur de pression à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou ø6mm pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon