Motion
VQ7-6-FG-S-1ZA03

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-S-1ZA03

SOUPAPE/ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI07529379
N° MFRVQ7-6-FG-S-1ZA03
Prix101.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-6-FG-S-1ZA03

SOUPAPE/ISO SGL SOL TAILLE 1
N° D’ARTICLE MI07529379
N° MFRVQ7-6-FG-S-1ZA03
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
Prix101.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Actionnement
    2 Position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral avec sous-plaque
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-6-FG-S-1ZA03
  • Électrovanne standard ISO taille 1
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Boîtier : IP65 (à l’épreuve des éclaboussures et des éclaboussures)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté