Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble4.70 mm, 0.185 po
- Longueur du câble5.00 m, 16.40 pi
- Taille du fil (AWG)22 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww.molex.com/pdm_docs/sd/1200860340_sd.pdf
- Couleur de la gaine du câbleJaune
- Connexion ANano-Change (M8) - femelle droit
- Connexion BFil de cochon
- Type de cordonFin unique
- Style de couplageFileté
- Mot-clé de descriptionNano-changement femelle droit (M8) à queue de cochon
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Matériau - Joint toriqueFluoro-élastomère
- Gaine de câble de matériauTPE
- Corps du connecteur de matériauPUR
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr
- Courant max.3.0 A
- Tension maximale30 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-13 à 176 °F
- Type de fil/câblePLTC-ER