Motion
VQ5101R-5W1-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5101R-5W1-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07531785
N° MFRVQ5101R-5W1-04T
Prix143.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5101R-5W1-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07531785
N° MFRVQ5101R-5W1-04T
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
Prix143.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ5101R-5W1-04T
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint métallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Les clients ont également acheté