Motion
VF5244-3DZ1-03

SMC CORP OF AMERICA
VF5244-3DZ1-03

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI07531791
N° MFRVF5244-3DZ1-03
Prix162.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5244-3DZ1-03

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI07531791
N° MFRVF5244-3DZ1-03
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
Prix162.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    3/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    FV
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF5244-3DZ1-03DIRECTIONAL VANNE À 4 VOIES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté