Motion
C4-R-24-09-4
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote C, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07532928
N° MFRC4-R-24-09-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de galet tendeur auto-aligneur à disque en caoutchouc de retour complet - Cote C, 4 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07532928
N° MFRC4-R-24-09-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    27.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    28.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    35 po
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950848044
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C4-R-24-09-4 ENSEMBLE DE RETOUR CEMA C
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 270 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer