Motion
SS5Y3-10SEA-16BS-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10SEA-16BS-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, raccord à une touche pour filets de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07534438
N° MFRSS5Y3-10SEA-16BS-N7
Prix701.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y3-10SEA-16BS-N7

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, collecteur, raccord à une touche pour filets de raccord à une touche de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07534438
N° MFRSS5Y3-10SEA-16BS-N7
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
Prix701.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral, interface série
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    16
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SY
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche
  • Spécification de l’unité
    EtherNet/IP 32 sorties - Connecteur M12

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y3-10SEA-16BS-N7
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté