Motion
175Q56H20 014

MORSE
175Q56H20 014

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit XD1235 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 1.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07534723
N° MFR175Q56H20 014
Prix2,313.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175Q56H20 014

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit XD1235 - réduction simple, 20:1 rapport, distance centrale 1.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07534723
N° MFR175Q56H20 014
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
Prix2,313.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Couple d’entrée
    37.8200 po-lb à 1750 tr/min d’entrée 1 HP
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    87.50 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    25.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288996484
  • Puissance d’entrée maximale
    1.050 ch à 2500 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1200 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Trousse de bloc montant
    XD9201
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XD9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288996484
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XD9004
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
175Q56H20-014 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie
  • Grands roulements à billes à rangée unique sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l’arbre de sortie
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure
  • Toutes les unités remplies d’huile de polyglycol