Motion
24322
Imperméable 8365 S Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI07534908
N° MFR24322
Prix152.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable 8365 S Lime Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI07534908
N° MFR24322
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
Prix152.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    25 po
  • Taille
    S
  • Poids
    1.8 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Description
    Imperméable 8365 S Lime Type R Classe 3
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 veste
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Vêtements de pluie
  • CUP_NON
    720476243229

Aperçu

Description du fabricant
8365 TYPE R CLASSE 3 IMPERMÉABLE, LIME, S
  • L’imperméable à haute visibilité GloWear® 8365 est un manteau de type R, classe 3 qui offre une protection imperméable et respirante contre les éléments. Fabriquée avec une coquille en polyester perméable à l’air qui empêche l’eau de pénétrer tout en laissant l’humidité s’échapper pour vous garder au frais et à l’aise dans les pires conditions. Ce manteau de pluie réfléchissant est doté d’un matériau réfléchissant Scotchlite 3M conforme à la norme ANSI 2 sur la poitrine et les bras pour une visibilité accrue la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Le capuchon intégré peut être rangé lorsqu’il n’est pas nécessaire. Cette veste de travail imperméable offre une protection confortable contre les éléments pour ceux qui travaillent dans les équipes de construction routière, de services publics, de construction, d’intervention d’urgence, de compagnie aérienne, de chemin de fer ou d’arpentage.

Vous pourriez également aimer