Motion
2094570

HYDAC CORP
2094570

Tige de traction 02094570 - À utiliser avec les accumulateurs de vessie
N° D’ARTICLE MI07536250
N° MFR2094570
Prix775.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2094570

Tige de traction 02094570 - À utiliser avec les accumulateurs de vessie
N° D’ARTICLE MI07536250
N° MFR2094570
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
Votre prix775.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de pièce
    Tige de traction - (G 1/4 po, vanne)
  • Série
    KHM
  • Type d’outil
    Tige de traction - (G 1/4 po, vanne)

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE TRACTION DE VESSIE 1 À 15 GAL (QHP G1/4 PO)
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Boîtiers en acier au carbone ou en acier inoxydable
  • Boîtier de bloc : Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé : Tailles 32 - 50
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Les clients ont également acheté