Motion
NU 2236 ECML

SKF
NU 2236 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI07538101
N° MFRNU 2236 ECML
Prix14,050.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2236 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI07538101
N° MFRNU 2236 ECML
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
Votre prix14,050.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    86 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574820351
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316574820351

Aperçu

Description du fabricant
NU 2236 ECML BRG