Motion
6032-2RS1/C3

SKF
6032-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07538312
N° MFR6032-2RS1/C3
Prix3,117.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6032-2RS1/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07538312
N° MFR6032-2RS1/C3
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
Prix3,117.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6032 2RS1/C3 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6032-2RS1/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 160 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 38 mm, parfait pour les machines industrielles lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6032-2RS1/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32130 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572115138

Aperçu

Description du fabricant
6032 2RS1/C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2