Motion
SYJ5120-6D-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5120-6D-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07540984
N° MFRSYJ5120-6D-M5
Prix55.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ5120-6D-M5

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI07540984
N° MFRSYJ5120-6D-M5
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
Prix55.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Option de carrosserie
    Échappement individuel de la vanne pilote pour la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ5120-6D-M5 VANNE À AIR

You May Also Like

Les clients ont également acheté