Motion
11-14001-02

HEXARMOR
11-14001-02

MX250 - Transparent - TruShield
N° D’ARTICLE MI07541876
N° MFR11-14001-02
Price$15.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-14001-02

MX250 - Transparent - TruShield
N° D’ARTICLE MI07541876
N° MFR11-14001-02
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
Votre prix15.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Details

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-14001-02
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025242
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Difficile
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    MX250
  • Normes respectées
    ANSIZ87.1.2015,résistance aux chocs  élevée Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025242

Aperçu

Description du fabricant
11-14001-02 MX250 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTES
  • Lentille panoramique pour un large champ de vision Bras latéraux souples adaptatifs à double injection pour un ajustement stable et sans glissement Pont nasal profilé pour le confort et l’ajustement Construction légère et durable Protège-front intégré Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSIZ87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif