Motion
6211 M

SKF
6211 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07543645
N° MFR6211 M
Prix784.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6211 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07543645
N° MFR6211 M
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
Prix784.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6211M BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6211 M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 21 mm, ouvert pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6211 M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10386 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316574133581

Aperçu

Description du fabricant
6211M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde