Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCommutateurs de débit
- SérieRTL
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 0.5-20, 2.5-100, 5-200
- Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
- Température nominale : 0-85°C
- Options de sortie : 1-5v, 4-20mA
- Précision : ±4 % F.S.
- Répétabilité : ±2 % F.S.