Motion
6213/HC5C3

SKF
6213/HC5C3

Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 120 mm, largeur 23 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07544483
N° MFR6213/HC5C3
Prix1,223.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6213/HC5C3

Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 120 mm, largeur 23 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07544483
N° MFR6213/HC5C3
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
Votre prix1,223.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6213/HC5C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213/HC5C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT HYBRIDE 6213/HC5C3