Motion
EFB315TE  3 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

REXNORD INC
EFB315TE 3 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

Unité de roulement de rouleau carré à quatre boulons de type E - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547233
N° MFREFB315TE 3 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG
Price$2,839.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
EFB315TE 3 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

Unité de roulement de rouleau carré à quatre boulons de type E - Brg. de rouleau sphérique, 3-15/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI07547233
N° MFREFB315TE 3 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,839.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    10.9600 in
  • Bore Diameter  
    3-15/16 in

Details

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934929977
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    EFB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934929977

Aperçu

Description du fabricant
EFB315TE 3 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like