Motion
P2B307TE  3 7/16 2B PBLK RLR BRG

REXNORD INC
P2B307TE 3 7/16 2B PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547391
N° MFRP2B307TE 3 7/16 2B PBLK RLR BRG
Prix1,635.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
P2B307TE 3 7/16 2B PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI07547391
N° MFRP2B307TE 3 7/16 2B PBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,635.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.3800 à 10.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1200 po
  • Global Hauteur  
    7.5000 po
  • Global Longueur  
    12.6300 po

Détails

  • Application
    Solution idéale pour les convoyeurs et les applications de ventilateur et de soufflante
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse Exxon Ronex MP
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    782934931673
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    P2B
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782934931673

Aperçu

Description du fabricant
P2B307TE 3 7/16 2B PBLK RLR BRG