Motion
P2B 203-SRB-SLH

SKF
P2B 203-SRB-SLH

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547700
N° MFRP2B 203-SRB-SLH
Prix584.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 203-SRB-SLH

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547700
N° MFRP2B 203-SRB-SLH
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
Prix584.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5 po
  • Largeur de la base
    58.7 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    171.45 mm
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Global Longueur  
    225.40 mm
  • Largeur totale
    3.1250 po
  • Poids
    11.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    118 kN
  • Roulement de rechange
    22211
  • Série
    SYR
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579141741

Aperçu

Description du fabricant
P2B 203-SRB-SLH REPL SYR 2.3/16 H-18