Motion
P2B 211-SRB-SRH

SKF
P2B 211-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547713
N° MFRP2B 211-SRB-SRH
Prix1,217.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 211-SRB-SRH

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07547713
N° MFRP2B 211-SRB-SRH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,217.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    2-9/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Poids
    22.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 lbf
  • Roulement de rechange
    22215
  • Type de joint
    Tri-Guard
  • Série
    SYR
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579141475

Aperçu

Description du fabricant
P2B 211-SRB-SRH REPL SYR 2.11/16 H
  • SKF les roulements à rouleaux (montés) sont conçus pour les applications où les roulements logés sont nécessaires pour fonctionner dans des conditions difficiles et souvent à l’extérieur et doivent – fournir une performance fiable et à long terme – être en mesure de supporter de lourdes charges – être facilement remplaçables si le besoin se présente
  • SKF les roulements à rouleaux offrent la liberté relative du concepteur en ce qui concerne la conception de la disposition des roulements
  • Ils sont conçus pour les arrangements économiques et sont principalement destinés aux applications où la capacité de charge des unités porteuses en Y est inadéquate ou où les conditions sont particulièrement difficiles
  • Prêts à être montés : ils ont le bon dégagement, sont graissés et scellés
  • Peut être utilisé sur les arbres dessinés commerciaux
  • Facile à monter sur l’arbre et fermement verrouillé en position
  • Protégé contre la contamination pendant le fonctionnement et l’installation
  • Préparé pour la connexion en ligne à l’équipement de surveillance de l’état
  • Permettre de réduire les coûts logistiques, car une seule pièce doit être commandée, entreposée et gérée.