Motion
QAF13A207SEM

TIMKEN
QAF13A207SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.4375 po , collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547805
N° MFRQAF13A207SEM
Prix1,072.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAF13A207SEM

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.4375 po , collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547805
N° MFRQAF13A207SEM
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
Prix1,072.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3750 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.6300 po;168.40 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.39 po
  • Global Hauteur  
    6.6300 po
  • Longueur totale
    6.6300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.6300 po
  • Largeur totale
    3.3900 po
  • Poids
    18.57 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22213
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAF13A207S, bloc à bride concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    46400 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450190831
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    48600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450190831

Aperçu

Description du fabricant
QAF13A207SEM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.