Motion
QAFL18A307ST

TIMKEN
QAFL18A307ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.4375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547891
N° MFRQAFL18A307ST
Prix1,984.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAFL18A307ST

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.4375 po , collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547891
N° MFRQAFL18A307ST
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
Votre prix1,984.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7200 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.3800 po;212.90 mm
  • Épaisseur de la bride
    1.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Global Hauteur  
    8.3800 po
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.3800 po
  • Largeur totale
    4.1900 po
  • Diamètre du pilote
    7.3750 po, 187.33 mm
  • Poids
    36.104 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22218
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAFL18A307S, bloc à bride concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    79700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450040686
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    87200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450040686

Aperçu

Description du fabricant
QAFL18A307ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.