Motion
QACW10A115ST

TIMKEN
QACW10A115ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 1.9375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547907
N° MFRQACW10A115ST
Prix810.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QACW10A115ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 1.9375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07547907
N° MFRQACW10A115ST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix810.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3800 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.38 po
  • Épaisseur de la bride
    0.38 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.87 po
  • Global Hauteur  
    2.8900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3800 po
  • Largeur totale
    2.8900 po
  • Diamètre du pilote
    4.5 po
  • Poids
    8.85 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22210
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QACW10A115S, Cartouche à bride pilote concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    26300 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450036382
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Vitesse maximale
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    26600 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450036382

Aperçu

Description du fabricant
QACW10A115ST PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.