Motion
QAC18A307SM

TIMKEN
QAC18A307SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 3.4375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07552135
N° MFRQAC18A307SM
Prix1,961.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAC18A307SM

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 3.4375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07552135
N° MFRQAC18A307SM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,961.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    10.34 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.03 po
  • Global Hauteur  
    4.1900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.3400 po
  • Largeur totale
    4.1900 po
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Poids
    36.504 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint M - Joint à trois lèvres en contact pour service moyen, fabriqué en caoutchouc nitrile, offre une étanchéité supérieure dans les applications humides et sales. Il est résistant aux produits chimiques et à la corrosion et offre une excellente rétention de la lubrification. Il permet également à l’excès de graisse de se purger de la cavité du roulement.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22218
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAC18A307S, Cartouche à bride pilote concentrique unique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    79700 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450193245
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    87200 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint en caoutchouc nitrile à purge automatique avec contact avec trois lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    87200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450193245

Aperçu

Description du fabricant
QAC18A307SM PALIER
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.