Motion
QAAC22A407ST

TIMKEN
QAAC22A407ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.4375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07552145
N° MFRQAAC22A407ST
Prix5,253.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAAC22A407ST

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 4.4375 po de diamètre, collet concentrique, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07552145
N° MFRQAAC22A407ST
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
Votre prix5,253.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Taille du boulon
    0.75 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    13.5 po
  • Épaisseur de la bride
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.25 po
  • Global Hauteur  
    4.9700 po
  • Longueur totale Diamètre  
    13.5000 po
  • Largeur totale
    4.9700 po
  • Diamètre du pilote
    10.25 po
  • Poids
    80.794 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Non
  • Détails supplémentaires
    Joint en T - Le joint labyrinthe consiste en une bague Teflon® pressée sur la bague intérieure du roulement qui flotte entre deux pièces d’acier formé pour s’adapter au désalignement. Lors de l’utilisation de ce joint, le boîtier est livré avec un raccord d’évent. Développé pour des applications à plus grande vitesse impliquant des conditions sales ou des zones affectées par l’humidité, est capable de fonctionner à des températures plus élevées et est imperméable à la plupart des produits chimiques.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22222
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    QAAC22A407S, Cartouche à bride pilote double concentrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    125000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450016582
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    6
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    125000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    147000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450016582

Aperçu

Description du fabricant
QAAC22A407ST
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues