Motion
66253161893

NORTON ABRASIVES
66253161893

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 11 po, régime maximal : 1910 tr/min
N° D’ARTICLE MI07552656
N° MFR66253161893
Price$1,336.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253161893

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 11 po, régime maximal : 1910 tr/min
N° D’ARTICLE MI07552656
N° MFR66253161893
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
Price$1,336.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    9 po
  • Diamètre de la roue
    11 po
  • Épaisseur de la roue
    5 po

Details

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1910 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253161893
  • Type de roue
    Type 02

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 66253161893 32A46-HVBE 11X5X1 PO CÔTÉ
  • Grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, souvent utilisé dans les applications d’enlèvement de matières moyennes à lourdes de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Retenue exceptionnelle du formulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté