Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Type de coupleurCoupleur femelle de type D x filetage femelle
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2NPT femelle
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile