Motion
560G01412000A

FREUDENBERG NOK
560G01412000A

Joint de tige de désogrine D-300 2.000 x 2.375 x 0.250 9250 - Série D-300
N° D’ARTICLE MI07553067
N° MFR560G01412000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
560G01412000A

Joint de tige de désogrine D-300 2.000 x 2.375 x 0.250 9250 - Série D-300
N° D’ARTICLE MI07553067
N° MFR560G01412000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.000 po
  • Largeur
    0.250 po

Détails

  • Description de la construction
    Joint de tige en polyuréthane
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9250
  • Numéro de catalogue du fabricant
    560G01412000A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Tolérance de pression
    5800psi max.
  • Type de pièce de rechange
    Joint de tige
  • Série
    D-300
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71302996 D-300 2.000 X 2.375 X 0.250
  • Le joint de tige D-300 offre une excellente performance d’étanchéité dans les conceptions standard et compactes
  • Le bord D-Lock offre une stabilité axiale, éliminant ainsi les problèmes de spirale et d’inclinaison.
  • Ce bord secondaire sert également de barrière supplémentaire contre l’infiltration de saleté.
  • La résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de l’uréthane DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
  • Le matériau et la conception résistants à l’extrusion sont conçus pour résister à des pressions élevées (6,000 psi) et à des températures allant jusqu’à 300°F avec une utilisation intermittente.
  • La conception de préchargement scelle efficacement même avec les systèmes non pressurisés.
  • L’ensemble à faible compression DISOGRIN 9250 signifie que, cycle après cycle difficile, le D-300 continuera à sceller contre les fuites.
  • Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après de longues immobilisations.