Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.000 po
- Diamètre de l’arbre3.000 po
- Largeur0.55 po
Détails
- Description de la constructionEssuie-tout double lèvre en polyuréthane avec revêtement métallique
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560210049000A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Type de pièce de rechangeEssuie-glaces à tige
- SérieDMRW
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le chiffon DMRW est un chiffon haute performance conçu pour les applications les plus difficiles.
- Le bord d’essuyage de l’essuie-tout DMRW est conçu pour éliminer la saleté la plus tenace de la tige, gardant ainsi votre système propre et à son meilleur rendement.
- Le bord d’étanchéité secondaire empêche la pellicule d’huile résiduelle de s’échapper, ce qui aide le système d’étanchéité à atteindre une performance sans fuite.
- L’essuie-tout DMRW est fabriqué à partir de DISOGRIN 9250, reconnu mondialement pour sa résistance à l’usure et pour sa très faible compression.
- Le résultat est une performance supérieure et une durée de vie plus longue que les autres essuie-glaces en uréthane.
- La conception à ajustement par pression permet une installation facile dans un boîtier ouvert.
- Le boîtier métallique assure un ajustement sûr dans le boîtier ouvert, empêchant l’expulsion du chiffon même dans des conditions difficiles.
- Le boîtier métallique est lié au DISOGRIN 9250 par le biais de notre processus exclusif pour empêcher la séparation.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
- Performance supérieure sur une large gamme de températures et de fluides hydrauliques.