Motion
25005500-2093

FREUDENBERG NOK
25005500-2093

Charge symétrique 5.5 x 6 x 0.25 93 AU 2093 / NBR N3101 U-Cup - Série LSU
N° D’ARTICLE MI07553777
N° MFR25005500-2093
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
25005500-2093

Charge symétrique 5.5 x 6 x 0.25 93 AU 2093 / NBR N3101 U-Cup - Série LSU
N° D’ARTICLE MI07553777
N° MFR25005500-2093
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.500 po
  • Largeur
    0.250 po

Détails

  • Description de la construction
    U-Cup symétrique en polyuréthane chargé NBR
  • Plage de température continue
    -40°F à 212°F
  • Matériau pour les lèvres
    93 AU 2093 / NBR N3101
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25005500-2093
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Tolérance de pression
    3000 psi max.
  • Type de pièce de rechange
    Coupe en U
  • Série
    LSU
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
71301305 5.5 X 6 X 0.25 93 AU 2093 / NBR
  • LSU STANDARD - La LSU standard (coupelle en U symétrique chargée) est la conception la plus utilisée de la famille LSU.
  • En énergisant les lèvres d'étanchéité avec une infinité de 0 anneaux, vous êtes assuré d'un contact uniforme et positif avec les lèvres et d'une excellente étanchéité à basse pression.
  • La profondeur du joint est égale à la largeur radiale, ce qui donne une conception carrée.
  • Les joints LSU standard peuvent être largement utilisés pour l'interchange dans les joints hydrauliques et/ou les joints toriques existants sans changer les dimensions de la rainure.
  • TYPE SQB LSU - La version carrée de la LSU de type B ou de la SQB LSU a les mêmes dimensions globales que la LSU standard.
  • Ce joint est doté d’une conception à lèvre biseautée à l’arrière qui a une plus grande capacité de rupture de film et une charge unitaire accrue à la surface d’étanchéité.
  • Cela donne un meilleur effet d’essuyage.
  • LSU PROFOND - Le joint LSU profond intègre la même conception unique que le joint LSU standard, et sa profondeur est 1-1/2 fois supérieure à la largeur radiale.
  • Cette conception augmente la stabilité du joint pour résister aux applications robustes, à choc élevé et à usage intensif.
  • Ce joint remplacera également de nombreux types de joints en V ou d’autres joints anciens.
  • Lorsqu’une résistance minimale est nécessaire, utilisez des joints LSU standard ou Deep LSU.
  • TYPE B LSU - Le joint LSU de type B est doté d’une lèvre d’étanchéité biseautée à l’arrière.
  • Cela permet un meilleur bris de pellicule et une charge accrue de l’unité à la surface d’étanchéité.
  • La profondeur du joint est généralement 1-1/2 fois supérieure à la largeur radiale pour assurer la stabilité du joint dans les applications les plus difficiles.
  • Le LSU de type B est le plus souvent utilisé comme joint de tige.