Motion
OR2-013-9251

FREUDENBERG NOK
OR2-013-9251

Joint torique Freudenberg - 0.070 en coupe transversale, 0.426 en DI, 0.566 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554015
N° MFROR2-013-9251
Prix1.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
OR2-013-9251

Joint torique Freudenberg - 0.070 en coupe transversale, 0.426 en DI, 0.566 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554015
N° MFROR2-013-9251
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
Prix1.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.426 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.566 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.070 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OR2-013-9251
  • Matériel
    Uréthane DISOGRINE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU
  • Plage de température
    -60C (75F) à 110C (230 F)
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
71306178 O-RING 0.438 X 0.000 X 0.063
  • Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 10,000 psi pour le composé Disogrin 9250