Motion
OR2-314-9251

FREUDENBERG NOK
OR2-314-9251

Joint torique Freudenberg - 0.210 en coupe transversale, 0.725 en DI, 1.145 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554050
N° MFROR2-314-9251
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
OR2-314-9251

Joint torique Freudenberg - 0.210 en coupe transversale, 0.725 en DI, 1.145 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554050
N° MFROR2-314-9251
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.145 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.210 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OR2-314-9251
  • Matériel
    Uréthane DISOGRINE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU
  • Plage de température
    -60C (75F) à 110C (230 F)
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
71307022 O-RING 0.750 X 0.000 X 0.188
  • Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 10,000 psi pour le composé Disogrin 9250

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté