Motion
OR2-256-9251

FREUDENBERG NOK
OR2-256-9251

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 5.734 en DI, 6.012 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554366
N° MFROR2-256-9251
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
OR2-256-9251

Joint torique Freudenberg - 0.139 en coupe transversale, 5.734 en DI, 6.012 en D.E., 90 Duromètre, DISOGRIN URETHANE Material
N° D’ARTICLE MI07554366
N° MFROR2-256-9251
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.012 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.035 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OR2-256-9251
  • Matériel
    Uréthane DISOGRINE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU
  • Plage de température
    -60C (75F) à 110C (230 F)
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
71306490 O-RING 5.750 X 0.000 X 0.125
  • Les joints toriques Disogrin offrent une étanchéité positive et sans fuite sous des pressions allant jusqu’à 10,000 psi pour le composé Disogrin 9250