Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.000 po
- Diamètre de l’arbre3.500 po
- Largeur0.250 po
Détails
- Description de la constructionJoint de piston en polyuréthane
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560002210E00A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Tolérance de pression5800 psi max.
- Type de pièce de rechangeJoint de piston
- SériePI
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Le joint de piston PI offre une excellente performance d’étanchéité et une très longue durée de vie.
- La conception à action unique peut être utilisée séparément pour les bouteilles à action unique ou en tandem dos à dos pour les bouteilles à double action.
- La conception asymétrique assure la meilleure performance en empêchant le basculement et la torsion du boîtier.
- Les lèvres taillées au couteau sur les côtés dynamiques et statiques assurent une force d’étanchéité maximale pour fournir un contrôle maximal du mouvement tout en empêchant la dérive.
- Le joint de piston PI est fabriqué à partir de DISOGRIN 9250, reconnu mondialement pour sa résistance à l’usure et pour son très faible ensemble de compression.
- Le résultat est une performance supérieure et une durée de vie plus longue.
- Le PI est résistant aux pics de pression et à l’effet diesel. Capable de résister à des pressions allant jusqu'à 6,000 psi et 300°F (intermittent), le joint de piston PI est un excellent choix pour les applications difficiles avec des pressions ou des températures élevées où d'autres joints tombent en panne.
- Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
- Performance supérieure sur une large gamme de températures et de fluides hydrauliques.