Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.250 po
- Diamètre de l’arbre1.000 po
- Largeur0.375 po
Détails
- Description de la constructionBague-guide à piston en nylon
- Plage de température continue-65 à +275°F / -55 à +130°C
- Matériau pour les lèvresVN 9800
- Numéro de catalogue du fabricant568000-020-0375
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3 pi/s
- Type de pièce de rechangeBague d’usure à piston
- SériePWR
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Les ANNEAUX D’USURE VN9800 sont traités avec précision à partir d’un nylon renforcé spécialement formulé. C’est
- une résistance élevée à la compression et des capacités de charge égalent ou dépassent celles de la plupart des métaux utilisés pour
- cet objectif.
- Les propriétés robustes inhérentes à la formule exclusive VN9800 permettent une usure extrêmement faible.
- Étant donné que les bagues d’usure VN9800 ne sont pas métalliques, elles éliminent totalement le contact métal sur métal et
- le grippage et le rayage des alésages de cylindre et des tiges qui en résultent.
- VN9800 Les bagues d’usure ingèrent facilement les flocons de métal, les fraises et les petites ébréchures. Ils ne
- générer la contamination comme c’est le cas avec les anneaux métalliques.
- VN9800 est compatible avec toutes les huiles hydrauliques courantes, les émulsions d’eau, l’eau glycol et
- des liquides d’ester de phosphate.
- La résistance et la rigidité élevées des bagues d’usure VN9800 offrent des avantages spéciaux en matière de passage
- applications.
- En raison de notre traitement spécial, notre tolérance à la section transversale de la bague d’usure est de 0,124 + .001 (1/8”).
- Ainsi, vous avez une zone de contact de roulement de 30 % ou plus que les bagues fabriquées traditionnellement. Ceci
- le processus rend les bagues d’usure Verco « PLATES ».