Motion
562000-020-0500/30

FREUDENBERG NOK
562000-020-0500/30

Bague d’usure à piston PWR 1 x 1.25 x 0.5 9400 - Série PWR
N° D’ARTICLE MI07554620
N° MFR562000-020-0500/30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
562000-020-0500/30

Bague d’usure à piston PWR 1 x 1.25 x 0.5 9400 - Série PWR
N° D’ARTICLE MI07554620
N° MFR562000-020-0500/30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Largeur
    0.500 po

Détails

  • Description de la construction
    Bague-guide à piston en nylon
  • Plage de température continue
    -65 à +275°F / -55 à +130°C
  • Matériau pour les lèvres
    VN 9400
  • Numéro de catalogue du fabricant
    562000-020-0500/30
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3 pi/s
  • Type de pièce de rechange
    Bague d’usure à piston
  • Série
    PWR
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
70602965 TOUR 1 X 1.25 X 0.5 9400 PISTON
  • VN9400 est une résine thermoplastique spécialement formulée et traitée avec précision. Sa résistance à la compression élevée et ses capacités de charge atteignent ou dépassent celles de la plupart des métaux utilisés pour les bagues d’usure.
  • Longue durée - Les propriétés robustes inhérentes aux formulations VN9400 exclusives permettent une usure extrêmement faible.
  • Non-cote - Puisque les bagues d'usure VN9400 ne sont pas métalliques, elles éliminent totalement le contact métal sur métal et le grippage et le rayage des alésages de cylindre et des tiges.
  • Élimine la contamination - Les bagues d'usure VN9400 ingèrent facilement des flocons de métal, des bavures et de petits éclats nocifs.
  • Ils ne généreront pas de contamination comme c’est le cas avec les bagues d’usure métalliques.
  • Compatibilité avec les fluides - Les composés VN9400 sont compatibles avec toutes les huiles hydrauliques courantes, les émulsions d’eau, l’eau glycol et les fluides d’ester phosphate, ainsi que bien d’autres.
  • Ils fonctionneront à des températures allant jusqu’à 350ºF.
  • Capacité de passage de port - La résistance et la rigidité élevées des bagues d'usure VN9400 offrent des avantages spéciaux dans les applications de passage de port.
  • Disponible jusqu’à 12” po de diamètre et jusqu’à 1” po de largeur. Les sections transversales courantes sont : .062”, .080”, .125” et .187” ainsi que 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm et 4,0mm.
  • Les largeurs disponibles sont 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”. De nombreuses autres tailles, y compris les mesures, sont également en stock.
  • Des tailles et des configurations spéciales sont disponibles sur demande.