Motion
568000-022-0500

FREUDENBERG NOK
568000-022-0500

Bague d’usure à piston PWR 1.125 x 1.375 x 0.5 9800 - Série PWR
N° D’ARTICLE MI07554630
N° MFR568000-022-0500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
568000-022-0500

Bague d’usure à piston PWR 1.125 x 1.375 x 0.5 9800 - Série PWR
N° D’ARTICLE MI07554630
N° MFR568000-022-0500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Largeur
    0.500 po

Détails

  • Description de la construction
    Bague-guide à piston en nylon
  • Plage de température continue
    -65 à +275°F / -55 à +130°C
  • Matériau pour les lèvres
    VN 9800
  • Numéro de catalogue du fabricant
    568000-022-0500
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3 pi/s
  • Type de pièce de rechange
    Bague d’usure à piston
  • Série
    PWR
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
70603583 PWR 1.125 X 1.375 X 0.5 9800
  • Les ANNEAUX D’USURE VN9800 sont traités avec précision à partir d’un nylon renforcé spécialement formulé. C’est
  • une résistance élevée à la compression et des capacités de charge égalent ou dépassent celles de la plupart des métaux utilisés pour
  • cet objectif.
  • Les propriétés robustes inhérentes à la formule exclusive VN9800 permettent une usure extrêmement faible.
  • Étant donné que les bagues d’usure VN9800 ne sont pas métalliques, elles éliminent totalement le contact métal sur métal et
  • le grippage et le rayage des alésages de cylindre et des tiges qui en résultent.
  • VN9800 Les bagues d’usure ingèrent facilement les flocons de métal, les fraises et les petites ébréchures. Ils ne
  • générer la contamination comme c’est le cas avec les anneaux métalliques.
  • VN9800 est compatible avec toutes les huiles hydrauliques courantes, les émulsions d’eau, l’eau glycol et
  • des liquides d’ester de phosphate.
  • La résistance et la rigidité élevées des bagues d’usure VN9800 offrent des avantages spéciaux en matière de passage
  • applications.
  • En raison de notre traitement spécial, notre tolérance à la section transversale de la bague d’usure est de 0,124 + .001 (1/8”).
  • Ainsi, vous avez une zone de contact de roulement de 30 % ou plus que les bagues fabriquées traditionnellement. Ceci
  • le processus rend les bagues d’usure Verco « PLATES ».