Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.500 po
- Diamètre de l’arbre1.250 po
- Largeur0.500 po
Détails
- Description de la constructionBague-guide à piston en nylon
- Plage de température continue-65 à +275°F / -55 à +130°C
- Matériau pour les lèvresVN 9400
- Numéro de catalogue du fabricant562000-024-0500/30
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3 pi/s
- Type de pièce de rechangeBague d’usure à piston
- SériePWR
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- VN9400 est une résine thermoplastique spécialement formulée et traitée avec précision. Sa résistance à la compression élevée et ses capacités de charge atteignent ou dépassent celles de la plupart des métaux utilisés pour les bagues d’usure.
- Longue durée - Les propriétés robustes inhérentes aux formulations VN9400 exclusives permettent une usure extrêmement faible.
- Non-cote - Puisque les bagues d'usure VN9400 ne sont pas métalliques, elles éliminent totalement le contact métal sur métal et le grippage et le rayage des alésages de cylindre et des tiges.
- Élimine la contamination - Les bagues d'usure VN9400 ingèrent facilement des flocons de métal, des bavures et de petits éclats nocifs.
- Ils ne généreront pas de contamination comme c’est le cas avec les bagues d’usure métalliques.
- Compatibilité avec les fluides - Les composés VN9400 sont compatibles avec toutes les huiles hydrauliques courantes, les émulsions d’eau, l’eau glycol et les fluides d’ester phosphate, ainsi que bien d’autres.
- Ils fonctionneront à des températures allant jusqu’à 350ºF.
- Capacité de passage de port - La résistance et la rigidité élevées des bagues d'usure VN9400 offrent des avantages spéciaux dans les applications de passage de port.
- Disponible jusqu’à 12” po de diamètre et jusqu’à 1” po de largeur. Les sections transversales courantes sont : .062”, .080”, .125” et .187” ainsi que 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm et 4,0mm.
- Les largeurs disponibles sont 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 1”. De nombreuses autres tailles, y compris les mesures, sont également en stock.
- Des tailles et des configurations spéciales sont disponibles sur demande.