Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.500 po
- Diamètre de l’arbre2.000 po
- Largeur0.375 po
Détails
- Description de la constructionEssuie-glaces à tige enclenchable en polyuréthane
- Plage de température continue-22 à +230°F / -30 à +110°C
- Matériau pour les lèvres92 AU 9250
- Numéro de catalogue du fabricant560006026000A
- Vitesse de surface maximale de l’arbre1.5 pi/s
- Type de pièce de rechangeEssuie-tout enclenchable
- SérieRW
- SynonymeJoint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK
Aperçu
- Notre essuie-glaces enclipsable pour saleté est un outil éprouvé pour empêcher la saleté et les contaminants de pénétrer dans votre système hydraulique.
- Conception flexible et enclenchable pour une installation facile dans un boîtier fermé.
- Une résistance supérieure à l’abrasion et à l’usure de l’uréthane DISOGRIN 9250 assure une durée de vie plus longue que les autres uréthanes.
- L’ensemble à faible compression d’uréthane DISOGRIN 9250 fournit une force d’essuyage efficace, coup après coup.
- Action d’essuyage efficace sur une large gamme de températures et de fluides.
- La lèvre d’essuie-glace spécialement conçue procure une action d’essuyage dure.
- Recommandé pour les applications sales légères à moyennes.
- Disponible en tailles standard de pouces jusqu'à 10” (250mm) de diamètre.