Motion
5600050080D0A

FREUDENBERG NOK
5600050080D0A

U-Cup symétrique 0.250 x 0.500 x 0.188 9250 Disogrin U-Cup - Série SYM
N° D’ARTICLE MI07555671
N° MFR5600050080D0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
5600050080D0A

U-Cup symétrique 0.250 x 0.500 x 0.188 9250 Disogrin U-Cup - Série SYM
N° D’ARTICLE MI07555671
N° MFR5600050080D0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.250 po
  • Largeur
    0.1875 po

Détails

  • Description de la construction
    U-Cup symétrique en polyuréthane
  • Plage de température continue
    -22 à +230°F / -30 à +110°C
  • Matériau pour les lèvres
    92 AU 9250
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5600050080D0A
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1.5 pi/s
  • Tolérance de pression
    4350 psi max.
  • Type de pièce de rechange
    Coupe en U
  • Série
    SYM
  • Synonyme
    Joint de cylindre hydraulique Freudenberg-NOK

Aperçu

Description du fabricant
JOINT EN U SYMÉTRIQUE 71302357 0.250 X 0.500
  • Le joint en U symétrique offre une excellente performance d’étanchéité et une très longue durée de vie dans les applications de tige et de piston.
  • Les lèvres taillées au couteau sur les côtés dynamiques et statiques assurent une force d’étanchéité maximale pour éviter les fuites.
  • Le joint en U symétrique est fabriqué à partir de DISOGRIN 9250, reconnu mondialement pour sa résistance à l’usure et pour son très faible ensemble de compression. Sa résistance à l’extrusion est inégalée.
  • Le résultat est une performance d’étanchéité supérieure et une durée de vie plus longue.
  • Le joint en U symétrique est résistant aux pics de pression et à l’effet diesel. Capable de résister à des pressions allant jusqu'à 4,000 psi et 300°F (intermittent), le joint en U symétrique est idéal pour les applications difficiles avec des pressions ou des températures élevées où d'autres joints tombent en panne.
  • Aucun effet d’adhérence sur la surface coulissante, même après une longue immobilisation.
  • Performance supérieure sur une large gamme de températures et de fluides hydrauliques.