Motion
62AS568-134 SZ498

FREUDENBERG NOK
62AS568-134 SZ498

AS568-134 1-7/8 po DI x 2-1/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07556497
N° MFR62AS568-134 SZ498
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-134 SZ498

AS568-134 1-7/8 po DI x 2-1/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07556497
N° MFR62AS568-134 SZ498
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.862 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.068 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance à la vapeur : 160C+ (320F+)
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 325C(617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique, usage général

Aperçu

Description du fabricant
72203489 DI AS568-134 1-7/8" X 2-1/16"
  • Simriz® 498 est le matériau FFKM ultime. Sa structure de matériau brevetée unique offre une performance exceptionnelle à long terme dans presque tous les environnements. Peu importe s’il s’agit de températures extrêmes allant jusqu’à 325°C ou de produits chimiques agressifs, ou même de surchauffe de vapeur et d’eau chaude. Simriz® 498 est la meilleure correspondance.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté