Motion
62AS568-215 F80

FREUDENBERG NOK
62AS568-215 F80

Joint torique résistant au carburant et à l’huile F80 FVMQ - matériau F80 , DI 1.046 po, section transversale 0.139 , duromètre 80
N° D’ARTICLE MI07556791
N° MFR62AS568-215 F80
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-215 F80

Joint torique résistant au carburant et à l’huile F80 FVMQ - matériau F80 , DI 1.046 po, section transversale 0.139 , duromètre 80
N° D’ARTICLE MI07556791
N° MFR62AS568-215 F80
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.046 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Matériel
    F80
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -60 à 175°C
  • Application typique
    Scellement à large plage de températures des carburants et des huiles

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-215 /F80 FVMQ AS568-215 O-RING
  • Large rage de température pour les carburants et les huiles