Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre10.475 po
- Extérieur Diamètre10.895 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistance à la vapeur : 160C+ (320F+)
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- DescriptionJoint torique
- Duromètre80 Duromètre
- Dureté80 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.060 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-6C(21F) à 325C(617F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Application typiqueTraitement chimique, usage général
Aperçu
- Simriz® 498 est le matériau FFKM ultime. Sa structure de matériau brevetée unique offre une performance exceptionnelle à long terme dans presque tous les environnements. Peu importe s’il s’agit de températures extrêmes allant jusqu’à 325°C ou de produits chimiques agressifs, ou même de surchauffe de vapeur et d’eau chaude. Simriz® 498 est la meilleure correspondance.