Motion
62AS568-382 SZ498

FREUDENBERG NOK
62AS568-382 SZ498

AS568-382 13 po DI x 13-3/8 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557510
N° MFR62AS568-382 SZ498
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-382 SZ498

AS568-382 13 po DI x 13-3/8 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557510
N° MFR62AS568-382 SZ498
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    12.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.395 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance à la vapeur : 160C+ (320F+)
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.065 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 325C(617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique, usage général

Aperçu

Description du fabricant
49458163 DI AS568-382 13" X DI 13-3/8" X
  • Simriz® 498 est le matériau FFKM ultime. Sa structure de matériau brevetée unique offre une performance exceptionnelle à long terme dans presque tous les environnements. Peu importe s’il s’agit de températures extrêmes allant jusqu’à 325°C ou de produits chimiques agressifs, ou même de surchauffe de vapeur et d’eau chaude. Simriz® 498 est la meilleure correspondance.