Motion
62AS568-451 SZ498

FREUDENBERG NOK
62AS568-451 SZ498

DI AS568-451 11 po x11 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557712
N° MFR62AS568-451 SZ498
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-451 SZ498

DI AS568-451 11 po x11 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ498
N° D’ARTICLE MI07557712
N° MFR62AS568-451 SZ498
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    10.975 po
  • Outside Diameter  
    11.525 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Résistance à la vapeur : 160C+ (320F+)
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Description
    Joint torique
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.060 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 325C(617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique, usage général

Aperçu

Description du fabricant
49458202 DI AS568-451 11" DI X11 1/2" DE X
  • Simriz® 498 est le matériau FFKM ultime. Sa structure de matériau brevetée unique offre une performance exceptionnelle à long terme dans presque tous les environnements. Peu importe s’il s’agit de températures extrêmes allant jusqu’à 325°C ou de produits chimiques agressifs, ou même de surchauffe de vapeur et d’eau chaude. Simriz® 498 est la meilleure correspondance.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif